CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.60 | - |
5+ | CHF 25.10 | 12.24% |
10+ | CHF 18.70 | 34.62% |
20+ | CHF 16.80 | 41.26% |
50+ | CHF 15.20 | 46.85% |
100+ | CHF 13.40 | 53.15% |
250+ | CHF 12.40 | 56.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |