CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.70 | - |
5+ | CHF 20.30 | 14.35% |
10+ | CHF 14.00 | 40.93% |
20+ | CHF 12.30 | 48.10% |
50+ | CHF 10.90 | 54.01% |
100+ | CHF 9.60 | 59.49% |
250+ | CHF 8.75 | 63.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |