CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.10 | - |
5+ | CHF 36.30 | 9.48% |
10+ | CHF 29.40 | 26.68% |
20+ | CHF 27.30 | 31.92% |
50+ | CHF 25.30 | 36.91% |
100+ | CHF 22.40 | 44.14% |
250+ | CHF 20.50 | 48.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |