

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.30 | - |
5+ | CHF 31.60 | 10.48% |
10+ | CHF 24.90 | 29.46% |
20+ | CHF 22.90 | 35.13% |
50+ | CHF 21.10 | 40.23% |
100+ | CHF 18.60 | 47.31% |
250+ | CHF 17.20 | 51.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |