CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.20 | - |
5+ | CHF 23.60 | 13.24% |
10+ | CHF 17.20 | 36.76% |
20+ | CHF 15.40 | 43.38% |
50+ | CHF 13.80 | 49.26% |
100+ | CHF 12.30 | 54.78% |
250+ | CHF 11.20 | 58.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |