Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-153 88,57x2,62mm

  • ERIKS:11092826
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften
  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -20°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.20

-

5+

CHF 19.70

15.09%

10+

CHF 13.50

41.81%

20+

CHF 11.70

49.57%

50+

CHF 10.30

55.60%

100+

CHF 9.05

60.99%

250+

CHF 8.35

64.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEFLEX
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Innendurchmesser
88.57 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
153
Produkt
O-Ring
Handelsmarke
Teflex®
Material
FEP/FKM
Farbe
Transparent Schwarz
Härte
90
Compound
900553
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns