CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.90 | - |
5+ | CHF 16.60 | 16.58% |
10+ | CHF 10.40 | 47.74% |
20+ | CHF 8.65 | 56.53% |
50+ | CHF 7.50 | 62.31% |
100+ | CHF 6.60 | 66.83% |
250+ | CHF 6.05 | 69.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |