CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
5+ | CHF 17.00 | 16.26% |
10+ | CHF 10.90 | 46.31% |
20+ | CHF 9.05 | 55.42% |
50+ | CHF 7.80 | 61.58% |
100+ | CHF 7.00 | 65.52% |
250+ | CHF 6.35 | 68.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |