CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.81inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.10 | - |
5+ | CHF 17.70 | 16.11% |
10+ | CHF 11.50 | 45.50% |
20+ | CHF 9.80 | 53.55% |
50+ | CHF 8.45 | 59.95% |
100+ | CHF 7.50 | 64.45% |
250+ | CHF 6.90 | 67.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |