CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.40 | - |
5+ | CHF 17.10 | 16.18% |
10+ | CHF 11.00 | 46.08% |
20+ | CHF 9.20 | 54.90% |
50+ | CHF 7.95 | 61.03% |
100+ | CHF 7.00 | 65.69% |
250+ | CHF 6.45 | 68.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 20.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 117 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |