

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.60 | - |
5+ | CHF 16.30 | 16.84% |
10+ | CHF 10.10 | 48.47% |
20+ | CHF 8.45 | 56.89% |
50+ | CHF 7.20 | 63.27% |
100+ | CHF 6.35 | 67.60% |
250+ | CHF 5.85 | 70.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |