CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
5+ | CHF 20.10 | 14.83% |
10+ | CHF 13.90 | 41.10% |
20+ | CHF 12.20 | 48.31% |
50+ | CHF 10.80 | 54.24% |
100+ | CHF 9.40 | 60.17% |
250+ | CHF 8.65 | 63.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |