CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.70 | - |
5+ | CHF 16.40 | 16.75% |
10+ | CHF 10.20 | 48.22% |
20+ | CHF 8.45 | 57.11% |
50+ | CHF 7.30 | 62.94% |
100+ | CHF 6.45 | 67.26% |
250+ | CHF 5.95 | 69.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 34.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |