CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.80 | - |
5+ | CHF 17.50 | 15.87% |
10+ | CHF 11.30 | 45.67% |
20+ | CHF 9.60 | 53.85% |
50+ | CHF 8.35 | 59.86% |
100+ | CHF 7.30 | 64.90% |
250+ | CHF 6.80 | 67.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 18.77 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |