CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.10 | - |
5+ | CHF 21.60 | 13.94% |
10+ | CHF 15.30 | 39.04% |
20+ | CHF 13.50 | 46.22% |
50+ | CHF 12.10 | 51.79% |
100+ | CHF 10.60 | 57.77% |
250+ | CHF 9.70 | 61.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 73.5 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |