CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.30 | - |
5+ | CHF 19.90 | 14.59% |
10+ | CHF 13.60 | 41.63% |
20+ | CHF 11.90 | 48.93% |
50+ | CHF 10.40 | 55.36% |
100+ | CHF 9.20 | 60.52% |
250+ | CHF 8.45 | 63.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |