

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.40 | - |
5+ | CHF 35.70 | 9.39% |
10+ | CHF 28.80 | 26.90% |
20+ | CHF 26.70 | 32.23% |
50+ | CHF 24.70 | 37.31% |
100+ | CHF 21.80 | 44.67% |
250+ | CHF 20.10 | 48.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |