CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.10 | - |
5+ | CHF 50.00 | 7.58% |
10+ | CHF 42.50 | 21.44% |
20+ | CHF 40.20 | 25.69% |
50+ | CHF 37.80 | 30.13% |
100+ | CHF 33.40 | 38.26% |
250+ | CHF 30.80 | 43.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 155.6 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |