CHF 61.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.20 | - |
5+ | CHF 57.00 | 6.86% |
10+ | CHF 49.30 | 19.44% |
20+ | CHF 46.80 | 23.53% |
50+ | CHF 44.10 | 27.94% |
100+ | CHF 39.00 | 36.27% |
250+ | CHF 36.00 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |