CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.80 | - |
5+ | CHF 67.40 | 6.13% |
10+ | CHF 59.30 | 17.41% |
20+ | CHF 56.60 | 21.17% |
50+ | CHF 53.60 | 25.35% |
100+ | CHF 47.30 | 34.12% |
250+ | CHF 43.70 | 39.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |