

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.40 | - |
5+ | CHF 46.50 | 7.74% |
10+ | CHF 39.20 | 22.22% |
20+ | CHF 36.80 | 26.98% |
50+ | CHF 34.50 | 31.55% |
100+ | CHF 30.50 | 39.48% |
250+ | CHF 28.20 | 44.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 5.28 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |