CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.10 | - |
5+ | CHF 27.60 | 11.25% |
10+ | CHF 21.00 | 32.48% |
20+ | CHF 19.10 | 38.59% |
50+ | CHF 17.40 | 44.05% |
100+ | CHF 15.40 | 50.48% |
250+ | CHF 14.20 | 54.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |