TANGIT

TANGIT Spezialklebstoff Henkel® Tangit PVC-U 250g

  • ERIKS:14894582
Image 1
Spezialklebstoff für längskraftschlüssige Rohrverbindungen von Druckrohren mit Klebemuffen oder Fittings. Entspricht den Zulassungsbedingungen für den PVC-Trinkwasserversorgungsbereich des Bundesgesundheitsamtes. Die Temperaturbeständigkeit entspricht dem Temperaturbereich der Kunststoffe, die miteinander verklebt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.57
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TANGIT
Serie
9911
Gewicht
250 g
Verpackung
Dose
Material
PVC-U, hart