TANGIT

TANGIT Spezial-Klebstoff Tangit Hart-PVC Dose 500g

  • ERIKS:14894583
Image 1
Spezialklebstoff für längskraftschlüssige Rohrverbindungen von Druckrohren mit Klebemuffen oder Fittings. Entspricht den Zulassungsbedingungen für den PVC-Trinkwasserversorgungsbereich des Bundesgesundheitsamtes. Die Temperaturbeständigkeit entspricht dem Temperaturbereich der Kunststoffe, die miteinander verklebt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 14.04

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TANGIT
Serie
9911
Gewicht
500 g
Verpackung
Dose
Material
PVC-U, hart