Eriks
TAJIMA

TAJIMA Universalmesser Tajima LC 650

  • ERIKS:14888313
Image 1
Bestellhinweis
Ersatzklingen in Boxen à 10 Stück. Preiseinheit: 1 St. = 1 Box
Mit Abbrechklinge und Feststellschraube
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TAJIMA
Serie
LC 650
Gesamtlänge
170 mm
Klingenbreite
25 mm
Klingenstärke
0.7 mm