Eriks
TAJIMA

TAJIMA Universalmesser Tajima LC 501

  • ERIKS:14886253
Image 1
Bestellhinweis
Ersatzklingen in Boxen à 10 Stück. Preiseinheit: 1 St. = 1 Box
Mit Abbrechklinge und automatischer Arretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TAJIMA
Serie
LC 501
Gesamtlänge
160 mm
Klingenbreite
18 mm
Klingenstärke
0.5 mm