Eriks
TAJIMA

TAJIMA Universalmesser Tajima LC 303

  • ERIKS:14886252
Image 1
Bestellhinweis
Ersatzklingen in Boxen à 10 Stück. Preiseinheit: 1 St. = 1 Box
Mit Abbrechklinge und automatischer Arretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TAJIMA
Serie
LC 303
Gesamtlänge
130 mm
Klingenbreite
9 mm
Klingenstärke
0.38 mm