Eriks
SUNNEX

SUNNEX Schraube lang 210/OSM2

  • ERIKS:13752902
  • Hersteller:10382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.20

-

10+

CHF 14.10

7.24%

25+

CHF 13.20

13.16%

50+

CHF 12.40

18.42%

100+

CHF 11.60

23.68%

250+

CHF 10.20

32.89%

500+

CHF 8.25

45.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUNNEX
Serie
OSM
Typ
OSM
Gewindelänge
210 mm
Material Metall
Stahl verzinkt
Gewindegröße
M 16