




CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.00 | - |
10+ | CHF 152.50 | 7.01% |
25+ | CHF 142.50 | 13.11% |
50+ | CHF 133.50 | 18.60% |
100+ | CHF 125.50 | 23.48% |
250+ | CHF 109.50 | 33.23% |
500+ | CHF 88.90 | 45.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | OSM |
Typ | OSM 3 |
D | 160 mm |
Gewindelänge | 170 mm |
Material Metall | Stahl verzinkt |
D1 | 100 mm |
Sockelhöhe | 54 mm |
Gewindegröße | M20 |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Durchmesser | 160 mm |
Höhe | 160 mm |
Max. Axiale Belastung | 4000 kg |
Einstellbereich | von 54 bis 140 mm |
Max. Belastbarkeit | 40000 N |