




CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.00 | - |
10+ | CHF 122.50 | 7.20% |
25+ | CHF 114.50 | 13.26% |
50+ | CHF 107.00 | 18.94% |
100+ | CHF 101.00 | 23.48% |
250+ | CHF 87.80 | 33.48% |
500+ | CHF 71.30 | 45.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | OSM |
Typ | OSM 2 |
D | 160 mm |
Gewindelänge | 170 mm |
Material Metall | Stahl verzinkt |
D1 | 100 mm |
Sockelhöhe | 53 mm |
Gewindegröße | M20x1.5/170mm |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Durchmesser | 160 mm |
Höhe | 160 mm |
Max. Axiale Belastung | 2000 kg |
Einstellbereich | von 53 bis 140 mm |
Max. Belastbarkeit | 20000 N |