Eriks
SUNDSTRÖM

SUNDSTRÖM Spiralschlauch SR 360 2m

  • ERIKS:14905711
Image 1
Druckluftschläuche sind zugelassen und für den Einsatz mit Sundström Druckluftfilter SR 99 vorgesehen. SR 360 8/12 mm Spiralschlauch, hergestellt aus Polyurethan. Der Schlauch hat eine Oberflächenbeschichtung, die guten Schutz gegen Funken – z.B. beim Schweißen bietet.

Die Schläuche werden mit Sicherheitskupplungen/Nippeln geliefert
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUNDSTRÖM
Serie
SR 360
Ausführung
Schlauch