SUNDSTRÖM

SUNDSTRÖM Haube mit Schlauch SR 530

  • ERIKS:13863134
  • Hersteller:H06-0412
Image 1
Zusammen mit der batteriebetriebenen Gebläseeinheit SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zugelassenen Filtern stellen die Hauben einen Teil des Atemschutzsystems mit Gebläse Unterstützung von Sundstrom dar. Der Atemschlauch der Haube wird an das mit Filtern versehene Gebläse angeschlossen.

Der in der Haube entstehende Unterdruck verhindert Eindringen von Partikeln und anderen Verunreinigungen in die Haube. Die Hauben können auch zusammen mit dem Druckluftzusatz SR 507 verwendet werden. Eine derartige Kombination stellt ein Atemgerat mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss dar. Die Ausrüstung lässt sich als Alternative zu Filterschutz in all den Situationen verwenden, in denen ein solcher empfohlen wird. Dies gilt insbesondere bei schweren, warmen oder langwierigen Arbeiten. EX-Zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUNDSTRÖM
Serie
SR 530