Eriks
SUNDSTRÖM

SUNDSTRÖM Gasfilter A2 für SR 500

  • ERIKS:13863097
  • Hersteller:H02-7012
Image 1
Das Gebläsesystem von Sundström zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Mittels einem elektronischen Kontroll- und Steuerungssystem wird das Starten und die Selbstkalibrierung über nur eine Bedienungstaste möglich. Das Gebläse-Grundgerät bietet für den Anwender beste Kontrollmöglichkeiten dank integriertem, intelligentem Warnsystem (visuelles-, akustisches- und Vibrationssignal).

Produkteigenschaften
  • Gebläseeinheit mit 2-Stufen Luftmengeneinstellung
  • Selbstkalibrierend
  • 1-Knopf Bedienung
  • Ergonomischer Komfortgürtel
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Akustik- und Vibrationsalarm
  • Lithium-lon Akku
  • Elektronisches Ladegerät
  • Dekonterminationsduschen möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUNDSTRÖM
Serie
SR 500
Typ
SR 518
Ausführung
Filter
Verpackung
Box mit 2 Stück
Sonstige Bezeichnung
For organic vapours boiling point >65°C