




CHF 145.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.80 | - |
5+ | CHF 117.90 | 19.14% |
10+ | CHF 88.00 | 39.64% |
15+ | CHF 75.95 | 47.91% |
25+ | CHF 71.10 | 51.23% |
100+ | CHF 66.75 | 54.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STOPGEL |
Serie | ANTIFREEZE® |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP 66 |
Leistung | 75 W |
Gewicht | 549 g |
Biegeradius | 15 mm |
Spannung | 230 V 50 Hz |
Länge | 5 m |
Isolation | Doppelt, PVC |
Schutzklasse | II |