




CHF 251.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 251.40 | - |
5+ | CHF 203.25 | 19.15% |
10+ | CHF 151.70 | 39.66% |
15+ | CHF 130.80 | 47.97% |
25+ | CHF 122.55 | 51.25% |
100+ | CHF 115.15 | 54.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STOPGEL |
Serie | ANTIFREEZE® |
Leistung | 225 W |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Gewicht | 967 g |
Schutzart (IP) | IP 66 |
Länge | 15 m |
Biegeradius | 15 mm |
Spannung | 230 V 50 Hz |
Schutzklasse | II |
Isolation | Doppelt, PVC |