STENNEI

STENNEI Spannbüchse 3020 A 55mm Bohrung (Taper)

  • ERIKS:14938833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.40

-

3+

CHF 46.90

16.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STENNEI
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
16 mm
Keilnut Tiefe
4.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
b
16 mm
t
4.3 mm