STENNEI

STENNEI Spannbüchse 2012 A 42mm Bohrung (Taper)

  • ERIKS:14938832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.60

-

3+

CHF 28.55

17.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STENNEI
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
1.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
b
12 mm
t
3.9 mm