




CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.67inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STENNEI |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 2012 |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
b | 8 mm |
t | 3.3 mm |