STENNEI

STENNEI Spannbüchse 1108 A 16mm Bohrung (Taper)

  • ERIKS:14883484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.73inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.25

-

3+

CHF 15.00

17.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STENNEI
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1108
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
38 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
b
5 mm
t
2.3 mm