




CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.50 | - |
3+ | CHF 54.40 | 12.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STENNEI |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 85 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3, Vollscheibe |
Außendurchmesser | 89 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 40 mm |