Eriks
STENNEI

STENNEI Keilriemenscheibe SPZ Z 3V 73/91-1 TB 1108

  • ERIKS:14886655
Image 1
Anwendungshinweis
Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit für Keilriemenscheiben: 36 m/sec.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.88inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 112.75

-

3+

CHF 92.55

17.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STENNEI
Serie
Pulley Variable Speed TL
Typ
95 Z1
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Lochkreisdurchmesser
von 73 bis 91 mm
Außendurchmesser
95 mm
Taper Lock
1108
Größte Bohrung
28 mm
Material
Grauguss