CHF 251.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 272.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | Stavanger V GTX S3 |
Schuhgröße | 42 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 |
Breite | XB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Leder |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Stahl |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 220°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | Ja |