STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel Stavanger V GTX S3 36XB

  • ERIKS:15094146
Image 1
GORE-TEX® Stiefel aus geschmeidigem hydrophobiertem Glattleder. Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz und Schnürhaken. Gepolsterte Bordüre, Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Stahlzwischensohle und Echtleder-Brandsohle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 272.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
Stavanger V GTX S3
Schuhgröße
36
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S3
Breite
NB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Stahl
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Hitzebeständige Laufsohle
220°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
Ja