STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel Stavanger Bau Gore II S3 Grösse 48+ XB

  • ERIKS:14130933
  • Hersteller:4044348293843
Image 1
GORE-TEX® Performance Comfort Footwear aus geschmeidigem Waterproofleder. Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz und Schnürhaken. Gepolsterte Bordüre, Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Stahlzwischensohle und Echtleder-Brandsohle.
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
  • Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
  • Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
STAVANGER Bau GORE II
Schuhgröße
49
Schuhgröße (UK)
13
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Breite
XB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Waterproofleder, vollnarbig
Laufsohle
Perbunan® Alpine, anthrazit
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STEITZ SECURA Schuhhygiene Lösung 100 ml Z32100

  • ERIKS:13943801
  • Manufacturer:4044348005125

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STEITZ SECURA Schnürsenkel schwarz für Stiefel Länge 160cm

  • ERIKS:13913001
  • Manufacturer:KEIN EAN VORHANDEN

CHF 6.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026