

CHF 236.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 256.03inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | STAVANGER Bau GORE II |
Schuhgröße | 38 |
Schuhgröße (UK) | 5 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO |
Breite | NB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Perbunan® Alpine, anthrazit |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Kniehohes Modell | Nein |
CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 6.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026