STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel Skaland GTX 39 NB S7

  • ERIKS:14928660
Image 1
Größen:  36 – 50
Weiten:  NB, XB, S, XXB
Dämpfung: SECURA VARIO® Fersendämpfung
Laufsohle: Florian, anthrazit
Perbunan Laufsohle mit 6,5 mm Profil, 3D entwickeltes Negativprofil für optimalen Halt auf losem und glatten Untergrund, stark rutschhemmend durch 2 Compound Technologie, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, gute optimierte Winkelführung im Gelenkbereich und dadurch besserer Halt auf Leitern, sehr gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, beständig bei Temperaturschwankungen von – 40 bis ca. 250 °C
GORE-TEX Membran, Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder, Geschlossene Lasche, Verstärkte, abriebfeste TPU- Überkappe, Gepolsterte Bordüre, Funktionelle Anziehhilfe, Warme Thermoisolation für trockenes Fußklima, Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 300.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA