STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1010 ESD S1 Größe 41 XB

  • ERIKS:14905735
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Produkteigenschaften
  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh
  • Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
  • ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 193.72inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA