

CHF 161.80/ Paarexkl. MwSt
CHF 174.91inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD PRO 1000 ESD |
Schuhgröße | 39 |
Schuhgröße (UK) | 6 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Blau / Schwarz |
Laufsohle | TPU Athletics ESD, blau |
Zwischensohle | Nein |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |