

CHF 161.80/ Paarexkl. MwSt
CHF 174.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD PRO 1000 ESD |
Schuhgröße | 37 |
Schuhgröße (UK) | 4 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Laufsohle | TPU Athletics ESD, blau |
Antistatisch | Ja |