STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX PRO 7750 ESD S2 Größe 43 NB

  • ERIKS:14913920
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

Produkteigenschaften
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Echtleder-Brandsohle
  • ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • VARIO Multiflex® Technologie
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 202.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA